Montážní stojan pro č. 078231, Typ: 600526

Artiklové číslo: 078238 600526
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 980 mm
Šířka 560 mm
Výška 900 mm
Druh produktu Stojan

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078238 600526
EAN / GTIN 4260052463888
Číslo výrobce 600526T3
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Robustní stolní montážní stojan s délkovým dorazem.

Vhodné pro:

Kotoučová pila na kov č. 078231.