• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO, Typ: S

Artiklové číslo: 077718 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO, Typ: S
Obsah 4 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 100 mm
Šířka válce 50 mm
Stupeň tvrdosti Měkké
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077718 S
EAN / GTIN 4014586328850
Číslo výrobce 63721054020
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Použití:

Saténové broušení profilů pro perfektní strukturu broušení.

Vhodné pro:

Úhlová leštička č. 077712.

Rozsah dodávky:

1 elastický válec 100×50 mm, zrno 60; 1 elastický válec 100×50 mm, zrno 180; 1 brusný válec Sinus, 100×50 mm, jemný; 1 upínací trn 50 mm, M14