{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 4 ks | |
| Upínač | ER 40 | |
| Upínací průměr | 3,5 mm; 4,5 mm; 6 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Upínací profil | Čtyřhran | |
| Druh produktu | Upinaci hlava | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 075580 063012 | |
| EAN / GTIN | 4014586177489 | |
| Číslo výrobce | 63206063012 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |