TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U, ⌀ vrtání: 14mm

Artiklové číslo: 075132 14
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Průměr břitu, min. Dc min. 14 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Konfigurovatelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jádrový vrták
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu max. L2 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075132 14
EAN / GTIN 4014586331034
Číslo výrobce 63130014010
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Vhodné pro:

Ruční jádrová vrtačka č. 765130.