Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Li-Ion systém GBS, 2,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: AC14V

Artiklové číslo: 073820 AC14

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L1420-G3
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 14 V
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073820 AC14
Číslo výrobce 4932451097
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Vhodné pro:

Kompaktní šroubovák např. č. 070222 vel. BS18C2.