Měřicí destička M2, 5mm ø 1,5 mm délka 10 mm

Artiklové číslo: 0710165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vyložení 11 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0710165
EAN / GTIN 4029713220716
Číslo výrobce 0710165
L-číslo L40510 417
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

Měřicí vložka pro číselníkové měřidlo 0710... - viz ilustrace v katalogu. Normální verze

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 16 mm