1/2″ klíč na šrouby SW 50mm D.83,2mm

Artiklové číslo: 03190050
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03190050
EAN / GTIN 4018754141203
Číslo výrobce 03190050
L-číslo L60010 2170
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 27,5 mm
  • Délka mm (L): 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • W: 39,7 mm
  • Hmotnost: 295g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 50 mm
  • Šířka mm (b): 70,5 mm