NOVA 6 C+R reflektor

Artiklové číslo: 03.6205CH.A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.6205CH.A
EAN / GTIN 5708997007822
Číslo výrobce 03.6205CH.A
L-číslo L01540 100206
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Dlouhotrvající dobíjecí LED pracovní osvětlení s výkonem 6000 lumenů.

NOVA 6 C+R je odolný, přenosný LED pracovní osvětlení určený pro profesionály, který nabízí výkonný světelný výkon 6000 lumenů pro různé pracovní prostředí.

DUÁLNÍ SYSTÉM 2 v 1 NOVA 6 C+R znamená, že jej lze použít s 5 m dlouhým gumovým napájecím kabelem nebo přes provoz akumulátoru, což umožňuje větší flexibilitu při práci.
Funkce rychlého připojení a odpojení umožňuje bezproblémový přechod mezi kabelovým a bezdrátovým provozem.

NOVA 6 C+R je navržena pro použití v drsných pracovních prostředích a je extrémně odolná vůči vodě a prachu (IP67).
Vestavěná rukojeť pro přenášení a flexibilní držák umožňují snadnou přepravu a montáž na STATIV SCANGRIP stativ, což činí lampu vhodnou pro širokou škálu pracovních prostředí.
Pro ty, kteří chtějí difuzní světlo, lze difuzér zakoupit jako doplněk, který nabízí všestrannost a přizpůsobivost pro všechny typy pracovních situací.

NOVA 6 C+R má vysoce efektivní víceLED design s 120 LED diodami a poskytuje až 6000 lumenů pro výkonné a rovnoměrné osvětlení.
pracovní osvětlení má také samostatný displej pro provozní dobu a stav nabití baterie.
Díky nastavení OptiLight poskytuje osvětlení (LUX) požadované v typické pracovní situaci, zajišťuje optimální světlo a doba běhu jednoduchým dotykem.
Kromě toho poskytuje konstantní světelný výkon měřený podle evropské normy EN 13032-1.

Proč zvolit NOVA 6 C+R.
Přenosné LED pracovní osvětlení pro snadnou přepravu.
DUÁLNÍ SYSTÉM 2 v 1: Drátový a bezdrátový provoz pro větší flexibilitu.
Vysoce efektivní víceLED design s až 6000 lumeny.
Nastavení OptiLight pro optimalizované světlo a doba běhu jediným dotykem.
Odolný, vodotěsný a prachotěsný design (IP67) pro náročné pracovní podmínky.
Certifikováno pro tvrdý provoz.
Duální monitorování teploty pro ochranu lampy a akumulátorový článek.
Min. 1000 nabíjecí cykly.
47% recyklovaný materiál.
Až 5 let záruka.
K dispozici jsou náhradní díly.
Příslušenství - Kompatibilní s řadou příslušenství pro zvýšení funkčnosti.

SCANGRIP PRO ŽIVOT.
Průkopnický přístup, který se zaměřuje na znovuobjevení designu a funkčnosti LED pracovní osvětlení a maximalizaci energetické účinnosti do extrému.
Se zaměřením na udržitelnost jsou tradiční normy přemyšleny a překročeny limity pro prodloužení životnosti řešení osvětlení.

Charakteristika:

  • Typ baterií: Li-ion (min. 1000 nabíjecí cykly)
  • Zdroj napájení: Kabely - dobíjecí
  • Napětí akumulátoru: 18
  • Kapacita baterie: 3200
  • Kabel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • Vstup kabelu: 196,9 in / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • včetně nabíječka: Ano
  • Nabíjecí napětí DC: 24
  • Doba nabíjení: 3,5
  • Provozní doba OptiLight h : 4,5
  • Provozní doba při maximálním jasu: 1,5
  • Provozní doba do: 15
  • Max. Spotřeba energie: 37
  • AdjustableLightOutputMain: 6 stupňů
  • LightSourceMain: Vysoce efektivní víceLED design s 120 LED diodami
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 5700
  • CRImain: RA > 80
  • Nastavení OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Ano
  • Provozní teplota: -10 až +40 °C
  • Provozní_teplota_F.: +14 až +104 °F

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku