• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Adaptér 7/16″ vnitřní čtverec 3/8″

Artiklové číslo: 02480028
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
Druh produktu Adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02480028
EAN / GTIN 4018754133246
Číslo výrobce 02480028
L-číslo L60010 2844
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější drážkové hnací šrouby
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 17 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 9,2 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vnitřní čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 39g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 7/16 ″