3/8″ Nástrčný klíč SW 15/16″ D.35mm

Artiklové číslo: 02410046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 35 mm
Norma ASME B107.100
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 15/16 palec
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02410046
EAN / GTIN 4018754126989
Číslo výrobce 02410046
L-číslo L60010 2181
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)

Charakteristika:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 22,6 mm
  • Délka mm (L): 35 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • t1: 18,5 mm
  • t2: 20,7 mm
  • Hmotnost: 95g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 15/16 ″