• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace Přesný úchylkoměr, Typ: 5

Artiklové číslo: 023180 5
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 545,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Akreditováno ne
Kalibrace pro Přesný úchylkoměr
Druh produktu Kalibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 023180 5

Popis

Provedení:

Všeobecné informace:
Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Tovární kalibrace (ISO):
Tovární kalibrace nabízí cenově výhodnou alternativu akreditované kalibrace (např. DAkkS). Je odvoditelná od továrního standardu (ne podle národních norem jako u jiných akreditovaných certifikací) a splňuje v řadě oblastí potřebné standardy. Laboratoře našeho kalibračního partnera vždy pracují v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025, která zajišťuje zpětné vysledování kalibrace a vzorků na nejvyšší úrovni.

Zkušební směrný ukazatel:

VDI / VDE / DGQ / 2618, List 11 „Ü“ Odchylkové upínání fges, fe, ft, fu a opakovatelnost fw.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřícími a zkušebními prostředky.

Poznámka:

Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost