Klíč 3/8″ CROW-FOOT SW 34mm D.54,5mm

Artiklové číslo: 02200034
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 34 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka 54,5 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02200034
EAN / GTIN 4018754141098
Číslo výrobce 02200034
L-číslo L60010 2211
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka mm (L): 54,5 mm
  • S: 31,6 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 107g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 34 mm
  • Šířka mm (b): 60 mm