• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Akreditovaná kalibrace (např. DAkkS) Sada vnitřních mikrometrů, Rozsah měření: 50-1000mm

Artiklové číslo: 020490 50-1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Akreditováno ano
Kalibrace pro Dutinoměr
Druh produktu Kalibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 020490 50-1000
EAN / GTIN 2050002082939

Popis

Provedení:

Všeobecné informace:
Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Akreditovaná kalibrace:
Akreditované kalibrační laboratoře jsou prostřednictvím referenčních standardů přímo napojeny na národní standardy. DAkkS (německý akreditační orgán) a další evropské akreditační orgány jako nezávislé instituce hodnotí, potvrzují a sledují odbornou způsobilost těchto orgánů. Díky pravidelné kontrole procesů a správné implementaci procesu kalibrace z hlediska technologie měření se budete moci spolehnout na výsledky svých měřidel. Kromě německých akreditovaných kalibračních laboratoří spolupracujeme mimo jiné s belgickými akreditovanými kalibračními laboratořemi, abychom ve výjimečných případech také vystavili certifikát belgického akreditačního orgánu (certifikát BELAC). Prostřednictvím multilaterálních dohod ILAC, EA a akreditačních institucí v jednotlivých zemích jsou kalibrační certifikáty DAkkS a také kalibrační certifikáty BELAC mezinárodně uznávané, platné a spolehlivě obstojí v auditech. Tímto způsobem se vyhnete nákladným vícenásobným akreditacím.

Výhoda:

  • Nejvyšší spolehlivost a nejvyšší standard v rámci národních norem.
  • Mezinárodní uznání.
  • Pod dohledem státu.
  • Je zaručena zpětná vazba přímo na národní standard.
  • Povinné pro všechny společnosti v automobilovém průmyslu a jejich dodavatele podle normy IATF 16949:2016.
  • Vysoká míra bezpečnosti.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřícími a zkušebními prostředky.

Poznámka:

Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty