• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

1/4″ kloubové nástrčné hlavice SW 7mm D.33,5mm

Artiklové číslo: 01140007
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01140007
EAN / GTIN 4018754000678
Číslo výrobce 01140007
L-číslo L60010 1845
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®

Charakteristika:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Délka mm (L): 33,5 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Hmotnost: 16g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm