• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8987, citronově žlutá fluorescenční, 50,8 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7000042465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042465
EAN / GTIN 50051138540819
Číslo výrobce 7000042465
L-číslo L01110 677

Popis

Provedení:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 100 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8987 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a požárně odolné pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

Charakteristika:

Splňuje požadavky normy ISO 20471 pro nové kombinované materiály

Poznámka:

Pro bezpečnostní oděv, jako je hasičský oděv a ohnivzdorné pracovní oděvy vyžadující vysokou viditelnost ve dne i v noci