• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, včetně ACK (FR09, FR08, LR6NM), aplikace, modrá, čelenka, MRX21A3WS6-ACK

Artiklové číslo: 7100205299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100205299
EAN / GTIN 07318640069763
Číslo výrobce 7100205299
L-číslo L01130 103

Popis

Provedení:

Chrání před škodlivým hlukem.
Umožňuje volání handsfree v hlučném prostředí
IOS a Android kompatibilní s aplikací 3M™ Connected Equipment
Samostatná náhlavní souprava s nadhlavím
Technologie Bluetooth® Multipoint umožňuje připojení až dvou zařízení

Popis:

Náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset MRX21A3WS6-ACK je chránič sluchu s vysokým útlumem, který lze připojit až ke dvěma zařízením podporujícím technologii Bluetooth®, jako je mobilní telefon a obousměrná vysílačka. Je kompatibilní se systémy iOS a Android díky aplikaci 3M™ Connected Equipment App. Tato náhlavní souprava je také vybavena mikrofonem s potlačením šumu, funkcí poslechu v závislosti na úrovni okolního prostředí, funkcí push-to-listen a vestavěným přijímačem FM. Po čtyřech hodinách nepoužívání se také automaticky vypne a upozorní na nízký stav baterie. Elektronika je umístěna ve vnější části kapsle. K dispozici jsou pro ně vyměnitelné podložky a pěnové polštářky.

Charakteristika:

Mikrofon s potlačením hluku
Funkce závislá na úrovni pro poslech okolního hluku a funkci Push-to-list
Vestavěné rádio FM
Vyměnitelné polstrování a pěnové polstrování
K dispozici také jako držák na helmu (SNR 30 dB)

Poznámka:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation