Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic Ultrane 525 7

Artiklové číslo: 094353 7
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 96
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
EN 388 4121X
Materiál nosiče Polyamid
Povlak Nitril
varianta povlaku 3/4 povlak
Rozsah použití Přesnost
Délka 230 mm - 280 mm
Barva černá / modrá
Velikost rukavice 7
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094353 7
Číslo výrobce ULTRANE 525 GR.7

Popis

Provedení:

Řada Ultrane. Ochranné rukavice s nitrilovým povlakem Grip&Proof pro vynikající úchop a práce bez únavy ve vlhkém a zaolejovaném prostředí. Neobsahuje DMF a silikon.
Ultrane 525. Hřbet ruky ze 3/4 s povlakem pro lehce zaolejované prostředí.
Možnost praní a odolné proti oleji.

Použití:

Mechanické údržbové práce, obrábění dílů za použití řezného oleje, vysekávání a ražení, manipulace se zaolejovanými strojními díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.