Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic Tegera® 5114 7

Artiklové číslo: 094277 7

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 6
EN 388 1111X
Materiál nosiče polyester / imitace kůže
varianta povlaku bez povlaku
Rozsah použití Allround
Délka 210 mm
Barva černá / šedá / modrá
Velikost rukavice 7
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094277 7
Číslo výrobce 5114 GR.7

Popis

Provedení:

Tegera® 5114. Rukavice z tenké syntetické kůže (0,5 mm), bez podšívky. Hřbet rukou z polyesteru s ventilujícím povrchem pro vysokou prodyšnost. S gumovými manžetami. Neobsahují chrom.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.