Pár rukavic CoreShield™ 24-9518B

Artiklové číslo: 094522
Sleva
od  399,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 172,00  CZK 399,00 CZK
  • od 10
    od 143,00  CZK 333,00 CZK
na poptávku
Dostupné
372 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Řada Honeywell CoreShield™. Řada inovativních, lehkých ochranných rukavic proti pořezání nabízí velmi dobrou citlivost a příjemnou pohyblivost prstů. Tato řada přesvědčí také dlouhou životností a odolností. Díky elastickému a prodyšnému povlaku z mikropěny zaručují tyto rukavice jak u mastných, tak i u suchých povrchů vynikající odolnost proti skluzu.
CoreShield™ 24-9518B. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání D a s technologií úpletu 18 GG pro precizní práce s vysokým nebezpečím pořezání. Dobré pohodlí při nošení díky nosnému materiálu HPPE-vlákno z ušlechtilé oceli.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Řada CoreShield™ se dodává v různých úpletových tloušťkách (10 až 18 GG) a povlacích (nitrilová mikropěna, super Thin Nitril).

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku