Sada jednorázových rukavic Tegera® 849 10

Artiklové číslo: 094735 10
Nastavit cenu 50 ks (CZK 13,26 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny
  • EN 374: Typ B (JKOPTL)
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • Norma / nařízení: EN 374

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Certifikováno pro potraviny
EN 374 Typ B (JKOPTL)
Odolnost vůči chemikáliím JKOPTL
Materiál Nitril
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Materiál nosiče Nitril
Tloušťka 0,19 mm
Délka 290 mm
Obsah 50
Barva černý
Rozsah použití Allround
Velikost rukavice 10
Norma / nařízení EN 374
Použití jednorázové
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Jednorázové rukavice
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094735 10
EAN / GTIN 7392626057098
Číslo výrobce 849/10

Popis

Provedení:

Tegera® 849. Velmi dlouhá, neobsahuje latex, pro přesné práce. AQL 1,5 (EN 374-2).
Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.

Norma:

EN 374

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku