{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 10 | |
EN 374 | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materiál | Nitrilový kaučuk, chloropren | |
Materiál nosiče | Nitrilový kaučuk, chloropren | |
Délka | 320 mm | |
Tloušťka | 0,4 mm | |
Barva | oranžová | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 133 g | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094756 10 | |
EAN / GTIN | 4048612084915 | |
Číslo výrobce | 6018810 |