{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 50 | |
Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Velikost rukavice | 8 | |
EN 374 | Typ A (LMNST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materiál | Neopren, latex | |
Materiál nosiče | Neopren, latex | |
AQL | 0,65 | |
Délka | 410 mm | |
Tloušťka | 0,75 mm | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Materiál výstelky | Přírodní latex | |
Tloušťka stěny | 0,75 mm | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | 30-40 min | |
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u etanolu 95 % | 240-480 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | 120-240 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 120-240 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094770 8 | |
EAN / GTIN | 3245424503189 | |
Číslo výrobce | 450 8 |