Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Softshellová bunda Motion Tex Light S

Artiklové číslo: 091231 S
  • Složení tkaniny: 94% polyester; 6% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FALCON
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 94% polyester; 6% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 310 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva námořnická modrá
Velikost Unisex S
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091231 S
Číslo výrobce 7151 GR.S

Popis

Provedení:

Softshellová bunda s reflexními prvky na přední a zadní straně. Dobré přizpůsobení tvaru díky nastavitelným manžetám na rukávech se suchým zipem a prodlouženou zádovou částí. Neprofoukavá a odpuzující vodu.
  • Dvě postranní kapsy se zipem.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku