{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Složení tkaniny | 70% polyester; 30% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 230 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | ne horké, do maximálně 110 °C | |
Barva | námořnická modř | |
Velikost Unisex | S | |
Druh produktu | Ochranná letecká bunda proti chladu |
Katalogové číslo | 091889 S | |
EAN / GTIN | 7330509484012 | |
Číslo výrobce | 491619008800S |