Provedení:
- Vyhřívaná bunda M12™ s topnými prvky s uhlíkovým vláknem a s vyhřívanými zónami v oblasti hrudníku, zad a ramen.
- Až 11 hodin provozu na jedno nabití akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
- Bundu Slim Design z lehkého a velmi odolného polyesteru Ripstop můžete používat i jako střední vrstvu (100 % polyesterový vnější a vnitřní materiál).
- Příjemný komfort při nošení i za drsných, deštivých nebo větrných venkovních podmínek.
- Optimalizované umístění kapsy na akumulátor umožňuje uložení akumulátoru M12™ na přední nebo zadní straně pro další komfort nošení.
- Několik vyhřívaných zón – 5 všitých vyhřívacích prvků z uhlíkového vlákna rozdělí teplo do nejdůležitějších míst.
- Jednoduché nastavení teploty systémem OneTouch – 3 stupně vyhřívání: vysoký, střední, nízký.
- Vhodné pro praní v pračce a sušení v sušičce.
- Součástí dodávky je ovladač baterie.
- Nový design kapuce.
- 100% systémově kompatibilní s akumulátory MILWAUKEE® M12™.
Rozsah dodávky:
Součástí dodaného výrobku není akumulátor ani nabíječka.
V sadě s akumulátorem, nabíječkou a nákrčníkem dostupné pod č.
091238.
Poznámka:
Před uložením musíte nechat bundu vychladnout a vyjmout držák akumulátoru i akumulátor. Vyhřívací prvky s uhlíkovým vláknem nesmíte sevřít. Akumulátor nesmíte skladovat spolu s kovovými předměty (nebezpečí zkratu). Akumulátor a nabíječka nesmí být popraskané a musíte je vždy skladovat na suchém místě.