Vyhřívaná prošívaná bunda M

Artiklové číslo: 091236 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 100% polyester

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Označení výrobce M12 HPJBL2-0
Barva černá
Materiál Polyester
Materiál vnitřní podšívky Polyester
Velikost Unisex M
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091236 M
EAN / GTIN 4058546403577

Popis

Provedení:

  • Vyhřívaná bunda M12™ s topnými prvky s uhlíkovým vláknem a s vyhřívanými zónami v oblasti hrudníku, zad a ramen.
  • Až 11 hodin provozu na jedno nabití akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Bundu Slim Design z lehkého a velmi odolného polyesteru Ripstop můžete používat i jako střední vrstvu (100 % polyesterový vnější a vnitřní materiál).
  • Příjemný komfort při nošení i za drsných, deštivých nebo větrných venkovních podmínek.
  • Optimalizované umístění kapsy na akumulátor umožňuje uložení akumulátoru M12™ na přední nebo zadní straně pro další komfort nošení.
  • Několik vyhřívaných zón – 5 všitých vyhřívacích prvků z uhlíkového vlákna rozdělí teplo do nejdůležitějších míst.
  • Jednoduché nastavení teploty systémem OneTouch – 3 stupně vyhřívání: vysoký, střední, nízký.
  • Vhodné pro praní v pračce a sušení v sušičce.
  • Součástí dodávky je ovladač baterie.
  • Nový design kapuce.
  • 100% systémově kompatibilní s akumulátory MILWAUKEE® M12™.

Rozsah dodávky:

Součástí dodaného výrobku není akumulátor ani nabíječka.
V sadě s akumulátorem, nabíječkou a nákrčníkem dostupné pod č. 091238.

Poznámka:

Před uložením musíte nechat bundu vychladnout a vyjmout držák akumulátoru i akumulátor. Vyhřívací prvky s uhlíkovým vláknem nesmíte sevřít. Akumulátor nesmíte skladovat spolu s kovovými předměty (nebezpečí zkratu). Akumulátor a nabíječka nesmí být popraskané a musíte je vždy skladovat na suchém místě.
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku