• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kalhoty do deště Voss 3XL

Artiklové číslo: 091917 3XL
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 170
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN 343

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Voss
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 170 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá
Velikost Unisex 3XL
Norma EN 343
Druh produktu Kalhoty do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091917 3XL
EAN / GTIN 7040051270222
Číslo výrobce 70480_990-3XL

Popis

Provedení:

Klasické oblečení do deště z neprofukavé a nepromokavé PU tkaniny s technologií Helox+ nabízí plnou ochranu před povětrnostními vlivy. Dodatečný komfort díky lehkému strečovému materiálu Helox+, i při delším nošení. Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
Kalhoty do deště s elastickým pasem a konci nohavic s regulací patentním knoflíkem.

Norma:

EN 343

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku