{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | QUALITY DRESS | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | modrá | |
Materiál | Bavlna | |
Velikost UK | 39L | |
Velikost US | 39/36 | |
Velikost ES | 48L | |
Velikost NL | 110 | |
Konfekční velikost DE | 110 | |
Velikost FR | 48L | |
Velikost IT | 48L | |
Ochrana ledvin | ano | |
Zesílená partie kolen | ano | |
Zapínání kalhot | Zip | |
Zapínání na přezku | odolné protitepelné plastové zásuvné zapínání | |
Utěsnění nohavic | rovný, otevřený | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazený, zesílený | |
Počet kolenních kapes | 2 | |
Počet kapes na metr | 1 | |
Počet stehenních kapes | 1 | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Náprsní kapsa | nasazený, s rozdělením suchým zipem | |
Dvojitá náprsenka s kapsou na zip | ano | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091131 110 | |
Číslo výrobce | 3651 1314 46 GR.110 |