{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CANVAS 320 | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Barva | černá | |
Konfekční velikost DE | 52 | |
Velikost FR | 48 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091372 52 | |
Číslo výrobce | 2134 GR. 52 |