{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | tmavě šedá | |
Velikost ES | D120 | |
Velikost NL | D120 | |
Velikost SE | C62 | |
Konfekční velikost DE | 30 | |
Velikost FR | 56C | |
Velikost IT | D120 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091844 30 | |
Číslo výrobce | 195918459800C30 |