{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | QUALITY DRESS | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchlorethylénem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Barva | světle šedá | |
Materiál | Bavlna | |
Velikost UK | 34L | |
Velikost US | 34/34 | |
Velikost ES | 42L | |
Velikost NL | 98 | |
Konfekční velikost DE | 98 | |
Velikost FR | 42L | |
Velikost IT | 42L | |
Zesílená partie kolen | ano | |
Zapínání kalhot | Zip | |
Utěsnění nohavic | rovný otevřený | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazený, zesílený | |
Počet kapes na metr | 1 | |
Počet stehenních kapes | 1 | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091122 98 | |
Číslo výrobce | 2614 1314 95 GR.98 |