{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CANVAS 320 | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | námořnická modrá | |
Velikost ES | 42L | |
Konfekční velikost DE | 98 | |
Velikost FR | 42L | |
Velikost IT | 42L | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091361 98 | |
Číslo výrobce | 2128 GR. 98 |