Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sandále černé MAJA Easy ESD, S1 35

Artiklové číslo: 092715 35
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092715 35
Číslo výrobce 74770 GR. 35

Popis

Provedení:

Dámské bezpečnostní boty MAJA Easy s úzkým tvarem a se suchým zipem pro suchá pracovní prostředí. Vybavení bez kůže.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna/textilu.
  • Prodyšná textilní výstelka.
  • Bezpečnostní odrazky.
  • Celoplošná vyjímatelná vložka LADIES ESD.
  • ESD stélka z měkkého rouna.
  • Podešev NOVA z PU/PU, šedá.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 36 – 41, lze objednat velikosti EU 35 – 42.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku