Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Boty černé/oranžové VITHAR ESD, S1P 36

Artiklové číslo: 092386 36
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092386 36
Číslo výrobce 13010-001 GR. 36

Popis

Provedení:

Bezpečnostní sandále VITHAR s dvojitým suchým zipem.
  • Svrchní materiál z plné usně a prodyšné látky.
  • Vnitřní podšívka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka z PU a antibakteriální látky, absorbující nárazy.
  • Podešev: PU/PU.
  • Ochrana svrchního materiálu z kůže.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 48.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku