Polobotky černé NEW CELTIC, S3 40

Artiklové číslo: 092398 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092398 40
EAN / GTIN 8023796650930
Číslo výrobce FW220-000 GR. 40

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv NEW CELTIC z robustních materiálů.
  • Svrchní materiál z vodoodpudivé ražené kůže.
  • Vnitřní podšívka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka AIR z EVA a látky pro optimální usazení.
  • Podešev: PU/PU.
  • Ochrana svrchního materiálu z PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 48.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku