Boty modrá/ žlutá Larkin XXSports, modrá, Low ESD, S1P

Artiklové číslo: 092215
Sleva
od  2505,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
9 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty LARKIN ve sportovním stylu.
  • Svrchní materiál ze síťoviny.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Vybavení bez kůže.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx SPORTS, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku