• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Bezpečnostní holínky žluté DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 46

Artiklové číslo: 092931 46
Sleva
944,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Barva žlutá
Velikost bot EU 46
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092931 46
EAN / GTIN 8713197364283
Číslo výrobce A4422B1 GR.46

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní bezpečnostní holínky s vysokým komfortem nošení a prodlouženou trvanlivostí.
  • Antistatické provedení.
  • 100 % vodotěsné.
  • Ocelová špička a mezipodrážka.
  • Neklouzavá podrážka odolávající olejům s vlastnostmi pohlcování energie.
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím, olejům a

Bezpečnostní holínky ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pro náročné úkoly s holení odolnou proti oděru a protržení. Vynikající záběr díky vnější podrážce certifikované SRA. Díky příjemnému komfortu nošení vhodné pro denní používání. S dodatečnou ochranou kotníků.
  • Svrchní materiál Acifort®.
  • Podešev Acifort®, černá.
  • Tlumení nárazů v oblasti paty.

Praktické průmyslové holínky s dlouhou životností, s velmi vysokou odolností vůči chemikáliím a vysokou holení.

Použití:

Průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku