Vysoké boty černé VD 3800 SST ESD, S2 XB 48

Artiklové číslo: 092666 48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník.
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092666 48
EAN / GTIN 4044348591161
Číslo výrobce VD 3800 SST XB 48/49

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS SST s tlumením v oblasti paty SECURE VARIO® a s tepelně odolnou (až cca 220°C) a obzvláště neklouzavou perbunanovou podrážkou (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092665.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku