{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Složení tkaniny | 15% bavlna; 85% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá / námořnická modř | |
Velikost UK | 4XL | |
Velikost US | 4XL | |
Velikost ES | C64 | |
Velikost NL | C64 | |
Velikost SE | C54 | |
Konfekční velikost DE | 64 | |
Velikost FR | 58 | |
Velikost IT | C64 | |
Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 2 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091743 64 | |
EAN / GTIN | 7330509398609 | |
Číslo výrobce | 266018043389C64 |