Ochranná dýchací maska 1921

Artiklové číslo: 098593 1921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maska s filtrem částic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098593 1921
EAN / GTIN 7310610019211
Číslo výrobce 1921

Popis

Provedení:

Dýchací maska Cederroth je pomůcka pro správné dýchání z úst do úst. Současně snižuje riziko při kontaktu mezi pomáhajícím a poraněným. Dýchací maska se skládá z plastového hadříku se zpětným ventilem. Jasný návod je natištěn přímo na hadříku. Na plastovém hadříku je natištěn jasný návod pro dýchání z úst do úst a umístění masky na obličeji poraněného. Zpětný ventil zobrazuje, která strana (zelená) má směřovat k pomáhající osobě a která strana (červená) k ústům poraněné osoby. Velikost plastového hadříku snižuje nebezpečí, že se pomáhající osoba dostane do kontaktu s krví nebo se zvratky poraněné osoby. Tvar náústku nutí pomáhající osobu k tomu, aby dostatečně otevřela ústa a svými rty pevně uzavřela ústa poraněné osoby tak, aby byla zajištěna těsnost. Na zpětném ventilu jsou velké otvory. Díky tomu se snižuje odpor. Tímto způsobem vydrží pomáhající osoba poskytovat umělé dýchání delší dobu.

Obsah:

1 × dýchací maska se zpětným ventilem.
  • Pomůcka pro dýchání z úst do úst.
  • Jasný návod je natištěn přímo na hadříku.