{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor | 2,0×D | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | |
Maximální hloubka použití LC | 8,7 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Hloubka závitu | 8 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139650 M4 |