Závitová očka G1.1/8

Artiklové číslo: 142050 G1.1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1.1/8
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 24231
Chodů na palec 11
Závit ⌀ 37,9 mm
Vnější ⌀ 75 mm
Výška 20 mm
Toleranční třída A
Směr řezu pravý
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 142050 G1.1/8
EAN / GTIN 4062406223977

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku