{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M27×2 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2 mm | |
Vnější ⌀ | 65 mm | |
Výška | 18 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141055 27X2 | |
EAN / GTIN | 4062406223823 |