Strojní závitník do průchozích otvorů M32X2

Artiklové číslo: 130005 M32X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M32×2
Povlak TiN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 2 mm
Celková délka L 180 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Stopka 4hran □ 20 mm
⌀ otvoru pod závit 30 mm
Závit ⌀ 32 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 96 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130005 M32X2
EAN / GTIN 4062406006105

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
23
Alu
N
22
Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednávané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno