{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G3/4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 26,44 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 79,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133300 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074553 |