{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | vaporizovaný | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137055 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197272362 |