{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiCN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132855 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406236557 |