Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM velmi dlouhý typ C 6HX AlTiX

Artiklové číslo: 134680
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
187 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

S velmi dlouhou stopkou.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku