GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM extra lang vorm C 6HX AlTiX

Artikelnummer: 134680
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
187 stuks direct leverbaar
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Spiraalhoek: 40
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoger proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Met extra lange schacht.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen