{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | E | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 33,25 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 83,125 mm | |
Druh produktu | závitník |
Katalogové číslo | 137808 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406719142 |